エアスライドテーブル(MXS20-50~)

エアスライドテーブル(MXS20-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20-50~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25072993MXS20-50アジャスタなし
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073002MXS20-50-A90アジャスタなし
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073011MXS20-50-A90Lアジャスタなし
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073027MXS20-50-A90LSアジャスタなし
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073036MXS20-50-A90Sアジャスタなし
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073045MXS20-50-A90Vアジャスタなし
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073054MXS20-50-A90VLアジャスタなし
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073063MXS20-50-A90VLSアジャスタなし
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073072MXS20-50-A90VSアジャスタなし
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073097MXS20-50-A93アジャスタなし
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073106MXS20-50-A93Lアジャスタなし
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073124MXS20-50-A93L3アジャスタなし
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073133MXS20-50-A93L7アジャスタなし
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073115MXS20-50-A93LSアジャスタなし
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073142MXS20-50-A93Sアジャスタなし
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073151MXS20-50-A93Vアジャスタなし
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073167MXS20-50-A93VLアジャスタなし
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073176MXS20-50-A93VLSアジャスタなし
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073185MXS20-50-A93VSアジャスタなし
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073212MXS20-50-A96アジャスタなし
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073221MXS20-50-A96Lアジャスタなし
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073237MXS20-50-A96LSアジャスタなし
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073246MXS20-50-A96Sアジャスタなし
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073255MXS20-50-A96Vアジャスタなし
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073264MXS20-50-A96VLアジャスタなし
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073273MXS20-50-A96VLSアジャスタなし
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073282MXS20-50-A96VSアジャスタなし
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073081MXS20-50-A904アジャスタなし
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073194MXS20-50-A933アジャスタなし
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073203MXS20-50-A934アジャスタなし
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073291MXS20-50-M9Bアジャスタなし
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073307MXS20-50-M9BLアジャスタなし
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073316MXS20-50-M9BLSアジャスタなし
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073325MXS20-50-M9BMDPCアジャスタなし
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073334MXS20-50-M9BSアジャスタなし
46,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073343MXS20-50-M9BVアジャスタなし
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073352MXS20-50-M9BVLアジャスタなし
51,040
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073361MXS20-50-M9BVLSアジャスタなし
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073377MXS20-50-M9BVSDPCアジャスタなし
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073386MXS20-50-M9BWアジャスタなし
50,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073395MXS20-50-M9BWLアジャスタなし
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073404MXS20-50-M9BWSDPCアジャスタなし
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073413MXS20-50-M9BWSDPCSアジャスタなし
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073422MXS20-50-M9BWVアジャスタなし
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073431MXS20-50-M9BWVLアジャスタなし
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073447MXS20-50-M9BWVSBPCアジャスタなし
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073456MXS20-50-M9BWZアジャスタなし
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073465MXS20-50-M9BZアジャスタなし
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073474MXS20-50-M9Nアジャスタなし
49,720
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25073483MXS20-50-M9NLアジャスタなし
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする