エアスライドテーブル(MXS20L-30~)

エアスライドテーブル(MXS20L-30~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25088752MXS20L-302030アジャスタなし
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088761MXS20L-30-A902030アジャスタなし
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088777MXS20L-30-A90L2030アジャスタなし
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088786MXS20L-30-A90LS2030アジャスタなし
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088795MXS20L-30-A90S2030アジャスタなし
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088804MXS20L-30-A90V2030アジャスタなし
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088813MXS20L-30-A90VL2030アジャスタなし
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088822MXS20L-30-A90VLS2030アジャスタなし
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088831MXS20L-30-A90VS2030アジャスタなし
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088847MXS20L-30-A932030アジャスタなし
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088856MXS20L-30-A93L2030アジャスタなし
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088865MXS20L-30-A93LS2030アジャスタなし
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088874MXS20L-30-A93S2030アジャスタなし
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088883MXS20L-30-A93V2030アジャスタなし
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088892MXS20L-30-A93VL2030アジャスタなし
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088901MXS20L-30-A93VLS2030アジャスタなし
40,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088917MXS20L-30-A93VS2030アジャスタなし
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088926MXS20L-30-A962030アジャスタなし
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088935MXS20L-30-A96L2030アジャスタなし
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088944MXS20L-30-A96LS2030アジャスタなし
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088953MXS20L-30-A96S2030アジャスタなし
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088962MXS20L-30-A96V2030アジャスタなし
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088971MXS20L-30-A96VL2030アジャスタなし
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088987MXS20L-30-A96VLS2030アジャスタなし
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088996MXS20L-30-A96VS2030アジャスタなし
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089005MXS20L-30-M9B2030アジャスタなし
43,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089014MXS20L-30-M9BL2030アジャスタなし
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089032MXS20L-30-M9BL32030アジャスタなし
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089023MXS20L-30-M9BLS2030アジャスタなし
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089041MXS20L-30-M9BV2030アジャスタなし
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089057MXS20L-30-M9BVL2030アジャスタなし
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089066MXS20L-30-M9BVLS2030アジャスタなし
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089075MXS20L-30-M9BWVL2030アジャスタなし
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089084MXS20L-30-M9NL2030アジャスタなし
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089093MXS20L-30-M9NV2030アジャスタなし
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089102MXS20L-30A2030両端アジャスタ
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089111MXS20L-30A-A902030両端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089127MXS20L-30A-A90L2030両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089136MXS20L-30A-A90LS2030両端アジャスタ
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089145MXS20L-30A-A90S2030両端アジャスタ
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089154MXS20L-30A-A90V2030両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089163MXS20L-30A-A90VL2030両端アジャスタ
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089172MXS20L-30A-A90VLS2030両端アジャスタ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089181MXS20L-30A-A90VS2030両端アジャスタ
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089197MXS20L-30A-A932030両端アジャスタ
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089206MXS20L-30A-A93L2030両端アジャスタ
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089215MXS20L-30A-A93LS2030両端アジャスタ
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089224MXS20L-30A-A93S2030両端アジャスタ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089233MXS20L-30A-A93V2030両端アジャスタ
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25089242MXS20L-30A-A93VL2030両端アジャスタ
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする