エアスライドテーブル(MXS20L-50~)

エアスライドテーブル(MXS20L-50~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25093074MXS20L-50アジャスタなし
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093083MXS20L-50-A90アジャスタなし
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093092MXS20L-50-A90Lアジャスタなし
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093101MXS20L-50-A90LSアジャスタなし
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093117MXS20L-50-A90Sアジャスタなし
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093126MXS20L-50-A90Vアジャスタなし
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093135MXS20L-50-A90VLアジャスタなし
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093144MXS20L-50-A90VLSアジャスタなし
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093153MXS20L-50-A90VSアジャスタなし
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093162MXS20L-50-A93アジャスタなし
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093171MXS20L-50-A93Lアジャスタなし
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093187MXS20L-50-A93LSアジャスタなし
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093196MXS20L-50-A93Sアジャスタなし
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093205MXS20L-50-A93Vアジャスタなし
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093214MXS20L-50-A93VLアジャスタなし
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093223MXS20L-50-A93VLSアジャスタなし
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093232MXS20L-50-A93VSアジャスタなし
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093241MXS20L-50-A96アジャスタなし
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093257MXS20L-50-A96Lアジャスタなし
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093266MXS20L-50-A96LSアジャスタなし
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093275MXS20L-50-A96Sアジャスタなし
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093284MXS20L-50-A96Vアジャスタなし
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093293MXS20L-50-A96VLアジャスタなし
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093302MXS20L-50-A96VLSアジャスタなし
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093311MXS20L-50-A96VSアジャスタなし
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093327MXS20L-50-M9Bアジャスタなし
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093336MXS20L-50-M9BLアジャスタなし
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093345MXS20L-50-M9BVアジャスタなし
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093354MXS20L-50-M9BVLアジャスタなし
51,040
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093363MXS20L-50-M9BWLアジャスタなし
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093372MXS20L-50-M9Nアジャスタなし
49,720
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093381MXS20L-50A両端アジャスタ
50,380
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
25093397MXS20L-50A-A90両端アジャスタ
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093406MXS20L-50A-A90L両端アジャスタ
53,130
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093415MXS20L-50A-A90LS両端アジャスタ
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093424MXS20L-50A-A90S両端アジャスタ
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093433MXS20L-50A-A90V両端アジャスタ
53,130
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093442MXS20L-50A-A90VL両端アジャスタ
53,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093451MXS20L-50A-A90VLS両端アジャスタ
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093467MXS20L-50A-A90VS両端アジャスタ
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093476MXS20L-50A-A93両端アジャスタ
53,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093485MXS20L-50A-A93L両端アジャスタ
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093494MXS20L-50A-A93LS両端アジャスタ
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093503MXS20L-50A-A93S両端アジャスタ
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093512MXS20L-50A-A93V両端アジャスタ
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093521MXS20L-50A-A93VL両端アジャスタ
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093537MXS20L-50A-A93VLS両端アジャスタ
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093546MXS20L-50A-A93VS両端アジャスタ
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093555MXS20L-50A-A96両端アジャスタ
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25093564MXS20L-50A-A96L両端アジャスタ
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする