曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS20L-75~)

エアスライドテーブル(MXS20L-75~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25095296MXS20L-75アジャスタなし
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095305MXS20L-75-A90アジャスタなし
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095314MXS20L-75-A90Lアジャスタなし
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095323MXS20L-75-A90LSアジャスタなし
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095332MXS20L-75-A90Sアジャスタなし
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095341MXS20L-75-A90Vアジャスタなし
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095357MXS20L-75-A90VLアジャスタなし
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095366MXS20L-75-A90VLSアジャスタなし
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095375MXS20L-75-A90VSアジャスタなし
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095384MXS20L-75-A93アジャスタなし
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095393MXS20L-75-A93Lアジャスタなし
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095402MXS20L-75-A93LSアジャスタなし
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095411MXS20L-75-A93Sアジャスタなし
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095427MXS20L-75-A93Vアジャスタなし
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095436MXS20L-75-A93VLアジャスタなし
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095445MXS20L-75-A93VLSアジャスタなし
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095454MXS20L-75-A93VSアジャスタなし
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095463MXS20L-75-A96アジャスタなし
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095472MXS20L-75-A96Lアジャスタなし
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095481MXS20L-75-A96LSアジャスタなし
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095497MXS20L-75-A96Sアジャスタなし
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095506MXS20L-75-A96Vアジャスタなし
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095515MXS20L-75-A96VLアジャスタなし
56,540
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095524MXS20L-75-A96VLSアジャスタなし
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095533MXS20L-75-A96VSアジャスタなし
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095542MXS20L-75-M9Bアジャスタなし
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095551MXS20L-75-M9BLアジャスタなし
57,860
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095567MXS20L-75-M9BLSアジャスタなし
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095576MXS20L-75-M9BVLアジャスタなし
58,740
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095585MXS20L-75-M9BWアジャスタなし
57,750
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095594MXS20L-75-M9BZアジャスタなし
58,630
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095603MXS20L-75A両端アジャスタ
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095612MXS20L-75A-A90両端アジャスタ
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095621MXS20L-75A-A90L両端アジャスタ
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095637MXS20L-75A-A90LS両端アジャスタ
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095646MXS20L-75A-A90S両端アジャスタ
59,130
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095655MXS20L-75A-A90V両端アジャスタ
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095664MXS20L-75A-A90VL両端アジャスタ
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095673MXS20L-75A-A90VLS両端アジャスタ
59,790
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095682MXS20L-75A-A90VS両端アジャスタ
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095691MXS20L-75A-A93両端アジャスタ
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095707MXS20L-75A-A93L両端アジャスタ
62,150
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095725MXS20L-75A-A93L4両端アジャスタ
66,220
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095716MXS20L-75A-A93LS両端アジャスタ
60,120
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095734MXS20L-75A-A93S両端アジャスタ
59,790
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095743MXS20L-75A-A93V両端アジャスタ
62,150
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095752MXS20L-75A-A93VL両端アジャスタ
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095761MXS20L-75A-A93VLS両端アジャスタ
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095777MXS20L-75A-A93VS両端アジャスタ
60,120
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25095786MXS20L-75A-A96両端アジャスタ
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする