曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8L-10~)

エアスライドテーブル(MXS8L-10~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25168437MXS8L-10アジャスタなし
29,810
26,980
29,678(税込)
当日出荷
25168446MXS8L-10-A90アジャスタなし
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168455MXS8L-10-A90Lアジャスタなし
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168464MXS8L-10-A90LSアジャスタなし
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168473MXS8L-10-A90Sアジャスタなし
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168482MXS8L-10-A90Vアジャスタなし
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168491MXS8L-10-A90VLアジャスタなし
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168507MXS8L-10-A90VLSアジャスタなし
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168516MXS8L-10-A90VSアジャスタなし
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168525MXS8L-10-A93アジャスタなし
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168534MXS8L-10-A93Lアジャスタなし
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168543MXS8L-10-A93LSアジャスタなし
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168552MXS8L-10-A93Sアジャスタなし
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168561MXS8L-10-A93Vアジャスタなし
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168577MXS8L-10-A93VLアジャスタなし
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168586MXS8L-10-A93VLSアジャスタなし
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168595MXS8L-10-A93VSアジャスタなし
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168604MXS8L-10-A96アジャスタなし
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168613MXS8L-10-A96Lアジャスタなし
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168622MXS8L-10-A96LSアジャスタなし
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168631MXS8L-10-A96Sアジャスタなし
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168647MXS8L-10-A96Vアジャスタなし
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168656MXS8L-10-A96VLアジャスタなし
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168665MXS8L-10-A96VLSアジャスタなし
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168674MXS8L-10-A96VSアジャスタなし
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168683MXS8L-10-M9Bアジャスタなし
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168692MXS8L-10-M9BLアジャスタなし
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168701MXS8L-10-M9BLSアジャスタなし
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168717MXS8L-10-M9BSアジャスタなし
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168726MXS8L-10-M9BVアジャスタなし
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168735MXS8L-10-M9BVLアジャスタなし
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168744MXS8L-10-M9BVLSアジャスタなし
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168753MXS8L-10-M9BWアジャスタなし
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168762MXS8L-10-M9BWLアジャスタなし
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168771MXS8L-10-M9BWVアジャスタなし
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168787MXS8L-10-M9BWVLアジャスタなし
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168796MXS8L-10-M9Nアジャスタなし
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168805MXS8L-10-M9NLアジャスタなし
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168814MXS8L-10-M9NLSアジャスタなし
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168823MXS8L-10-M9NSアジャスタなし
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168832MXS8L-10-M9NVアジャスタなし
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168841MXS8L-10-M9NVLアジャスタなし
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168857MXS8L-10-M9NVSアジャスタなし
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168866MXS8L-10A両端アジャスタ
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168875MXS8L-10A-A90両端アジャスタ
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168884MXS8L-10A-A90L両端アジャスタ
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168893MXS8L-10A-A90LS両端アジャスタ
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168902MXS8L-10A-A90S両端アジャスタ
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168911MXS8L-10A-A90V両端アジャスタ
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25168927MXS8L-10A-A90VL両端アジャスタ
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする