曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8L-40~)

エアスライドテーブル(MXS8L-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25176042MXS8L-40840アジャスタなし
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176051MXS8L-40-A90840アジャスタなし
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176067MXS8L-40-A90L840アジャスタなし
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176076MXS8L-40-A90LS840アジャスタなし
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176085MXS8L-40-A90S840アジャスタなし
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176094MXS8L-40-A90V840アジャスタなし
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176103MXS8L-40-A90VL840アジャスタなし
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176112MXS8L-40-A90VLS840アジャスタなし
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176121MXS8L-40-A90VS840アジャスタなし
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176137MXS8L-40-A93840アジャスタなし
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176146MXS8L-40-A93L840アジャスタなし
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176155MXS8L-40-A93LS840アジャスタなし
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176164MXS8L-40-A93S840アジャスタなし
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176173MXS8L-40-A93V840アジャスタなし
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176182MXS8L-40-A93VL840アジャスタなし
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176207MXS8L-40-A93VL4840アジャスタなし
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176191MXS8L-40-A93VLS840アジャスタなし
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176216MXS8L-40-A93VS840アジャスタなし
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176225MXS8L-40-A96840アジャスタなし
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176234MXS8L-40-A96L840アジャスタなし
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176243MXS8L-40-A96LS840アジャスタなし
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176252MXS8L-40-A96S840アジャスタなし
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176261MXS8L-40-A96V840アジャスタなし
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176277MXS8L-40-A96VL840アジャスタなし
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176286MXS8L-40-A96VLS840アジャスタなし
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176295MXS8L-40-A96VS840アジャスタなし
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176304MXS8L-40-M9B840アジャスタなし
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176313MXS8L-40-M9BL840アジャスタなし
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176322MXS8L-40-M9BS840アジャスタなし
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176331MXS8L-40-M9BV840アジャスタなし
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176347MXS8L-40-M9BVL840アジャスタなし
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176356MXS8L-40-M9N840アジャスタなし
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176365MXS8L-40-M9NL840アジャスタなし
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176374MXS8L-40A840両端アジャスタ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176383MXS8L-40A-A90840両端アジャスタ
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176392MXS8L-40A-A90L840両端アジャスタ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176401MXS8L-40A-A90LS840両端アジャスタ
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176417MXS8L-40A-A90S840両端アジャスタ
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176426MXS8L-40A-A90V840両端アジャスタ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176435MXS8L-40A-A90VL840両端アジャスタ
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176444MXS8L-40A-A90VLS840両端アジャスタ
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176453MXS8L-40A-A90VS840両端アジャスタ
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176462MXS8L-40A-A93840両端アジャスタ
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176471MXS8L-40A-A93L840両端アジャスタ
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176487MXS8L-40A-A93LS840両端アジャスタ
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176496MXS8L-40A-A93S840両端アジャスタ
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176505MXS8L-40A-A93V840両端アジャスタ
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176514MXS8L-40A-A93VL840両端アジャスタ
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176523MXS8L-40A-A93VLS840両端アジャスタ
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25176532MXS8L-40A-A93VS840両端アジャスタ
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする