エアチャック(平行開閉形) MHF2-8

エアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-8 - SMC

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形内容量1個
全100種類を絞り込む
開閉ストローク(両側)(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55258454MHF2-8D2-M9NWVL32
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258463MHF2-8D2-M9PL32
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258472MHF2-8D2-M9PWVL32
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258497MHF2-8D2R-M9BL-X83A232
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258506MHF2-8D2R-M9BMS32
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258515MHF2-8D2R-M9BVM32
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258524MHF2-8D2R-M9BVSAPC32
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258533MHF2-8D2R-M9BV-X83A132
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258542MHF2-8D2R-M9BV-X83A232
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258551MHF2-8D2R-M9BWM32
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258567MHF2-8D2R-M9BWVL32
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258576MHF2-8D2R-M9BWVL-X6332
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258585MHF2-8D2R-M9BWVM32
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258594MHF2-8D2R-M9BWVZ32
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258603MHF2-8D2R-M9NS32
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258612MHF2-8D2R-M9NV32
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258621MHF2-8D2R-M9NWS32
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258637MHF2-8D2R-M9NWV32
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258646MHF2-8D2R-M9NWZ32
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258655MHF2-8D2R-M9N-X83A232
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258664MHF2-8D2-X432
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258673MHF2-8D2-X532
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258682MHF2-8D2-X5032
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258691MHF2-8D2-X83A132
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258707MHF2-8D2-X83A232
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258716MHF2-8D2-X83C232
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258743MHF2-8D-M9BL38
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258752MHF2-8D-M9BL-X638
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258761MHF2-8D-M9BL-X83A28
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258777MHF2-8D-M9BM8
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258786MHF2-8D-M9BMS8
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258795MHF2-8D-M9BSDPC8
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258804MHF2-8D-M9BVL-X638
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258813MHF2-8D-M9BVM8
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258822MHF2-8D-M9BV-X58
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258831MHF2-8D-M9BVZ8
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258847MHF2-8D-M9BWM8
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258856MHF2-8D-M9BWS8
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258865MHF2-8D-M9BWSDPC8
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258874MHF2-8D-M9BWVZ8
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258883MHF2-8D-M9BW-X58
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258892MHF2-8D-M9BW-X83A28
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258901MHF2-8D-M9BWZ8
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258917MHF2-8D-M9BWZS8
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258926MHF2-8D-M9B-X58
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258935MHF2-8D-M9B-X83A18
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258944MHF2-8D-M9NL-X638
35,370
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55258953MHF2-8D-M9NM8
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258962MHF2-8D-M9NMS8
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55258971MHF2-8D-M9NWLS8
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする