3ファインベビースワッブ(2.0)

3ファインベビースワッブ(2.0) - HUBY3ファインベビースワッブ(2.0) - HUBY3ファインベビースワッブ(2.0) - HUBY3ファインベビースワッブ(2.0) - HUBY3ファインベビースワッブ(2.0) - HUBY3ファインベビースワッブ(2.0) - HUBY3ファインベビースワッブ(2.0) - HUBY3ファインベビースワッブ(2.0) - HUBY
(1件のレビュー)

BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。
3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。
コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0タイプ両綿球、紙軸
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458584BB-012SP1セット(25本×4袋)478-6688-0.02
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39600041BB-012MB1箱(25本×320袋)365-1886-1.6
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41180431BB-0121セット(25本×2000袋)457-867825本×100袋×20箱11.7
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458584
2018-08-11
用途: 電子機器の清掃

USBソケットやプラグ等、狭い電子部品の清掃に便利です。
直径2mmですが、ペンチで潰すことで1mmの厚さになりかなり細い空間にアクセスできます。また、綿の部分も毛羽立ちが少ないので安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする