曜日別特売

3"コットンアプリケーター

3"コットンアプリケーター - HUBY3"コットンアプリケーター - HUBY3"コットンアプリケーター - HUBY3"コットンアプリケーター - HUBY3"コットンアプリケーター - HUBY3"コットンアプリケーター - HUBY3"コットンアプリケーター - HUBY3"コットンアプリケーター - HUBY
(1件のレビュー)

CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)81.0先端径(Φmm)4.7タイプ両綿球、紙軸
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458566CA-003SP1セット(25本×4袋)478-6718-0.04
オープン
519
571(税込)
当日出荷
39600014CA-003MB1箱(25本×100袋)365-1916-1.2
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
41180404CA-0031セット(25本×1000袋)457-870825本×50袋×20箱12.5
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458566
2018-06-10
用途: 塗装のはみだしなとのふき取り
信和テクノ建設業・工事業

細いタイプは購入済みで使用感も良く、通常の化粧綿棒くらいのサイズのものが必要だったので購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする