曜日別特売

角型ハロゲンランプ H3 24V70W

角型ハロゲンランプ H3 24V70W - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)
材質(レンズ)ガラス、(本体)プラスチック、(ステー)ステンレス定格H3 DC24V 70W定格電圧(V)DC24電球の種類ハロゲン球内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17463084526577約265約52×150×66(ステー含めない)S
3,800
取扱い終了
17463093526578約280約52×150×66(ステー含めない)C
3,800
取扱い終了
17463102526579約255約54×129×66(ステー含めない)S
3,200
取扱い終了
17463118526580約265約54×129×66(ステー含めない)C
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17463102
2020-07-14
用途: ユンボのライト交換

純正品が供給停止のため、サイズからこの商品を注文
多少の加工をして取り付け。価格も純正に比べて半額
程度で済みました。

対象商品 : 17463102
2017-10-23
用途: 旧車のフォグランプ

バンパーに吊り下げるタイプのフォグランプを探していたがコンパクトな角形が見つからず、やむなくこの商品を選択。24Vバルブを除去し、樹脂カバーを加工し、H3タイプのHID(3000K)に組換えて使用。サイズ的、配光等機能的に満足。特にステーがステンなのが好感。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする