曜日別特売

屋外用ラベル 油面対応

屋外用ラベル 油面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 油面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 油面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 油面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 油面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 油面対応 - ヒサゴ屋外用ラベル 油面対応 - ヒサゴ

機械や工具など、一度油分がついてしまった面にもしっかり貼れてはがれません。工場、厨房など油を使う現場に適したラベルです。

用途工場などの機械や工具に! お店の厨房機器に!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)216ラベル厚(mm)0.23余白四辺余白付入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸内容量1パック(10枚)
注意
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。 ※強粘着の糊を使用していますので、はがしたときに被着体を傷めるおそれがあります。 ※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。モノクロレーザプリンタ・インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。 ※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。 ※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。 ※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。 ※油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17463547KLPA861S12面
2,460
2,098
2,308(税込)
当日出荷
17463504KLPA862S1面
2,350
取扱い終了
代替品有
17463513KLPA700S6面
2,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
17463522KLPA701S24面
2,460
取扱い終了
代替品有
17463538KLPA702S5面
2,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17463504KLPA862S61253075KLPAB862SKLPA862S 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ 61253075屋外用ラベル A4 油面粗面対応ヒサゴ1袋(10シート)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17463513KLPA700S61253048KLPAB700SKLPA700S 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ 61253048屋外用ラベル A4 油面粗面対応ヒサゴ1袋(10シート)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17463522KLPA701S61253057KLPAB701SKLPA701S 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ 61253057屋外用ラベル A4 油面粗面対応ヒサゴ1袋(10シート)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17463538KLPA702S58073971KLPAB702SKLPA702S 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 ヒサゴ 58073971屋外用ラベル 油面・粗い面対応ヒサゴ1パック(10枚)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする