ヒサゴ
開封防止ラベル だ円
ラベルをはがすと「開封済」の文字が現れます。
用途
プラスチックケースなどへの使用に適した強粘着タイプ。未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
厚さ(mm)
0.16(ラベルのみの厚さ:0.07)
色
シルバー
面付
12面
坪量(g/m
2
)
190
サイズ(mm)
はがき(ラベルサイズ:40×20)
内容量
1パック(10枚)
注意
※本製品には印刷できません。※紙の表面を傷める場合がありますので、封筒などの紙類には適しておりません。※紙、凹凸面など貼る面の材質や形状によっては文字が現れない場合があります。※被着面の水分や油分、ゴミ、ホコリなど汚れを取り除いてから貼ってください。※皮革・木材・曲面に貼るとはがれることがあります。※貼る際には、ゆっくり空気を押し出すように貼ってください。 ※本製品は、その利用によりいかなる盗み見・改ざんをも防止することを保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17463818
OP2407
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください