曜日別特売

トンボタライジャンボ 水栓付

トンボタライジャンボ 水栓付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(4件のレビュー)

食品衛生法適合のタライです。
ホース止め、水抜栓付です。

材質ポリプロピレン(PP)容量(L)100トラスコ品番405-628175(水栓付)質量(g)2600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)755×755×340耐熱温度(℃)-10~120TKG品番7-0262-0901TKG品番(2017)6-0742-0701内容量1個
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49057461830
オープン
取扱い終了
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49057461
2021-04-27
用途: キムチを漬ける
建設業・工事業

キムチを作るのに最適。量販店では取扱いがなく手に入って良かった

対象商品 : 49057461
2018-05-23
用途: めだかの水槽

水を張るとすぐ藻が生えるので、防藻、並びに、耐候性があると望ましい。

対象商品 : 49057461
2018-01-25
用途: 造園土木業
林工舎

門松に使用しましたよ。旅館さんやホテルの玄関ゆえに、小さいものでは玄関とのバランスが取れないので、直径を大きく。
その分、竹の長さ・太さもあわせる

対象商品 : 49057461
2013-10-20
用途: 染色作業

水抜栓からわずかに水漏れするのが残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする