理研オプテック
ゴーグル
曇り止めレンズと通気性に優れたベンチレーター(通気孔)のダブル効果で曇りを軽減!
仕様
曇り止めレンズ、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能
曇り止め加工
形状
ゴーグル型
質量(g)
78
フレーム色
ライトグリーン
材質(フレーム)
PVC
アイピース
PC樹脂、裏面曇り止めコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489368
No.66
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください