低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B

低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B - ヒロセ
(1件のレビュー)
針落幅(mm)6.8×1.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ミシン
ミシン下軸(Φmm)
適合ボビン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17488196DB1-B(ABLE)HB-150、500、HBS-5000、(DURKOPP/ADLER)96、206、207、(JANOME)TA-J761、TA-J763、TA-J766、(JUKI)DDL-115、(MITSUBISHI)LX2-371-M0、(SINGER)95-40/96-40、(GOLDEN WHEEL)CS-3600、CS-8000-20、CS-8000-307.24(BC-DB1)761-511-009、MF10E0125、52237
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17501837DB1-B(7.94)(SINGER)195K、196K7.94-
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17488196
2019-05-06
用途: ミシンの補修用に

かまが古くなり磨いてもどうにもならなくなったので交換。ヒロセなのでモノは間違いない。かつては専門店でないと絶対に買えなかった・・・ モノタロウすごいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする