曜日別特売

倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1

倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 - ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 - ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 - ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 - ヒロセ
ミシン下軸(Φmm)7.94内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ミシン
針落幅(mm)
適合ボビン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17488722HSM-A1HMTR(MITSUBISHI)DY-359-22、LY3-6840-BOT、PLK-E2010R、PLK-E2516R、(SUNSTAR)SPS/C-505014.0×1.9(BC-DBM(4)NBL3)MG44E0125、BC-DBM(1)-NBL
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17488738HSM-A1HTR(HIGHLEAD)GC0388-D、GC128-B-D3、(TYPICAL)GC6-9-D2、(WANPING)GN2301、GN2603、(SUNSTAR)KM-640BL-7、(UNICORN)LS2-H540/H5400/H5100XH/H5150XH/H5110XH、(SIRUBA)L819-X2-U、YF616-X2-U、YF619-X2-U14.0×1.9BC-DBM(1)-NBL
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17488747HSM-A1HTR(T)(MITSUBISHI)LY3-6850-B1T、内かまチタン加工、(SIRUBA)YC619-X214.0×1.9(BC-DBM(4)NBL3)MG44E0125
15,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17488756HSM-A1SH(JUKI)DDL-201S、DSU-144N9.0×2.5(BC-DBM(1))B18372010A0
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17488765HSM-A1TR(280)(JUKI)DNU-1541、DNU-241H、DNU-261H、DSC-246、246V、(SUNSTER)KM-590BL14.0×2.3(BC-DBM(2)-NBL1)B1837241H00、BC-NJ280L-NBL3
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする