サンキン
サンキンパレット 溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプ
溶融亜鉛メッキが施されていることにより耐候性や防錆性に優れているので、屋外での使用にも適しています。
材質
スチール
質量(kg)
約65
タイプ
コイルタイプ
線径(Φmm)
6
表面処理
溶融亜鉛メッキ
最大積載量(kg)
1000
金網ピッチ(mm)
50×100
扉開閉方式
全開
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1000×1200×900
積載段数(段)
4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※段積みの時、下段のパレットの扉は開閉しないで下さい。つりあげの使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17580368
SCS-4G
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500