精密差替ドライバーセット用ハンドル

精密差替ドライバーセット用ハンドル - ANEX精密差替ドライバーセット用ハンドル - ANEX精密差替ドライバーセット用ハンドル - ANEX
(6件のレビュー)

電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット)
精密なビットに最適な小型ハンドル

全長(mm)78六角軸対辺(mm)6.35内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164402783610-ESD475-392544
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
164402873610-H475-393325
900
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440287
2024-12-16
用途: バイクのアイドリング調整用

バイクのアイドル調整つまみが奥まったところにありやりづらいので3/16インチのボールポイントビットと本品の組み合わせで使おうと思い購入。ちょっと安っぽいけど太さと長さは希望通りだったので良かったです。

対象商品 : 16440287
2024-02-07
用途: 機械のメンテナンスに
その他業種

使いやすく気に入っております。
ビットの交換もできて幅広く使えます

対象商品 : 16440278
2020-02-13
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

二面幅2.5mmの差し替えビットを精密ドライバーの様に使えるので、作業時にとても重宝しています。

対象商品 : 16440278
2019-09-05
用途: 基板のネジ止めなど

ESD入りでビットが刺さるタイプのハンドルはあまりないので
こちらを複数本用意して使っています。
あまり力が入る形状ではないので、逆に基板やネジを痛める心配が少ないです。
本当にトルクが必要な時には、また別のハンドルを使っています。

対象商品 : 16440278
2019-05-31
用途: 電子工作

ネジをかなり押し付けながら回すと、
後ろのフリーで回る部分の取り付けネジが
外れる事がありますが、ビットが刺さるので
先端部を選び放題というのはとても便利です。

対象商品 : 16440278
2023-04-26
用途: ノートパソコンの保守作業に
不動産業

ESD対策がされていることで、精密ドライバービットを使用してPCの整備や、適宜にビットを差替えて小径ビスの脱着に使用しています。もう少し軽量化されると、もっと使い勝手が良くなるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする