フジックス[縫製用品]
キングポリエステル 地縫い糸(まつり糸)
ポリエステルフィラメントの特性を活かしたまつり糸。
均整な糸筋で美しい縫い目をつくります。
用途
地縫用(まつり用)
長さ(m)
300
材質
ポリエステル
方向
右ねじり
伸度(%)
20
針規格
メリケン針(4~9)
構成
167dtex 1×2
番手
40
繊度(dtex)
365
伸長力(N)[gf]
20.6[2100]
内容量
1巻
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489684
4171
401
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489693
4171
402
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
17489702
4171
420
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489718
4171
421
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489727
4171
403
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489736
4171
11
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489745
4171
16
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489754
4171
19
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489763
4171
83
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489772
4171
704
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
17489788
4171
710
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489797
4171
712
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489806
4171
713
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
17489815
4171
714
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489824
4171
715
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
17489833
4171
716
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489842
4171
717
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489858
4171
720
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489867
4171
721
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489876
4171
722
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489885
4171
723
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489894
4171
724
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489903
4171
725
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489912
4171
729
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489928
4171
730
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489937
4171
733
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
17489946
4171
734
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489955
4171
735
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489964
4171
736
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489973
4171
737
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489982
4171
739
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17489998
4171
740
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490007
4171
743
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490016
4171
749
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490025
4171
750
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490034
4171
751
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490043
4171
753
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490052
4171
758
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490068
4171
759
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490077
4171
760
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490086
4171
761
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490095
4171
763
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490104
4171
764
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490113
4171
765
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17490122
4171
768
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください