ボールポイントビット(インチサイズ)

ボールポイントビット(インチサイズ) - BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ) - BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ) - BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ) - BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ) - BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ) - BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ) - BONDHUS

お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。

トラスコ品番406-7045RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(7点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
先端形状
全長(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16444322PHBX7-2C1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチボールポイントヘキサゴン50片頭ボンダス特殊プロテニアム合金鋼272
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする