フジックス[縫製用品]
ポリエステルキングスパンボタン付糸
耐久性、耐摩耗性にすぐれた高強力糸に特殊樹脂加工を施し、こしを持たせた手づけボタンつけ糸です。
用途
ボタンつけ
長さ(m)
60
材質
ポリエステル
方向
右ねじり
伸度(%)
11
針規格
メリケン針(4~6)
構成
20s 1×4
番手
8
繊度(dtex)
1330
伸長力(N)[gf]
46.2[4710]
内容量
1巻
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17496833
4348
401
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496842
4348
402
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496858
4348
403
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496867
4348
11
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17496876
4348
16
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496885
4348
35
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496894
4348
58
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496903
4348
83
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496912
4348
126
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496928
4348
313
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496937
4348
318
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496946
4348
704
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496955
4348
710
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496964
4348
712
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496973
4348
713
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496982
4348
714
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17496998
4348
715
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497007
4348
716
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497016
4348
717
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497025
4348
722
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497034
4348
723
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497043
4348
724
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497052
4348
733
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497068
4348
735
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497077
4348
737
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497086
4348
739
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497095
4348
740
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497104
4348
745
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497113
4348
750
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497122
4348
760
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497138
4348
761
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497147
4348
763
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17497156
4348
769
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497165
4348
771
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17497174
4348
772
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください