電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。
従来のIHクッキングヒーターより音を抑えて静かになったので快適に調理できます。
2つのヒーターで料理の保温から揚げ物まで多用途に使用できます。(揚げ物は左のヒーターのみ)
お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。(左ヒーターのみ)
煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
モード(加熱モード)左ヒーター/6段階(最大1400W)、右ヒーター/4段階(最大700W)
(揚げ物モード)左ヒーター/6段階(150~200℃)
電源(V)AC100(50/62Hz共用)消費電力(W)最大1400適合材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層網なべ(種類によっては使えないものがあります)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)色ブラックコード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×60タイマー時間1分~9時間50分適合サイズ(cm)左ヒーター/直径12~26cm(湯わかしの場合は直径15~23cm)、右ヒーター/直径12~20cm安全機能なべ検知機能、なべなし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能内容量1個