フジックス[縫製用品]
キング ハンドステッチミシン糸(ワックスシルク)
シルク特有のなめらかさを活かし、さらに特殊加工によって適度なこしとはりを持たせたハンドステッチマシン専用糸。
用途
紳士服、婦人服のステッチ縫い
長さ(m)
300
材質
シルク
針規格
ミシン針
内容量
1巻
注意
※布地との摩擦で縫製後の色が薄めに上がります。
※洗濯条件によっては色落ちすることもあります。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
方向
伸度(%)
構成
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17496395
2115/120(細)
401
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496404
2115/120(細)
402
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496413
2115/120(細)
701
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496422
2115/120(細)
704
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496438
2115/120(細)
706
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496447
2115/120(細)
712
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496456
2115/120(細)
713
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496465
2115/120(細)
714
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496474
2115/120(細)
715
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496483
2115/120(細)
716
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496492
2115/120(細)
717
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496508
2115/120(細)
721
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496517
2115/120(細)
723
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496526
2115/120(細)
724
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496535
2115/120(細)
735
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496544
2115/120(細)
736
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496553
2115/120(細)
738
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496562
2115/120(細)
739
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496578
2115/120(細)
746
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496587
2115/120(細)
749
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496596
2115/120(細)
760
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496605
2115/120(細)
761
左ねじり
13
30dtex 3×3
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496614
2204/140
401
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496623
2204/140
402
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496632
2204/140
701
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496648
2204/140
704
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496657
2204/140
706
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496666
2204/140
712
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496675
2204/140
713
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496684
2204/140
714
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496693
2204/140
715
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496702
2204/140
716
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496718
2204/140
717
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496727
2204/140
721
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496736
2204/140
723
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496745
2204/140
724
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496754
2204/140
735
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496763
2204/140
736
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496772
2204/140
738
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496788
2204/140
739
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496797
2204/140
746
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496806
2204/140
749
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496815
2204/140
760
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17496824
2204/140
761
右ねじり
15
30dtex 7×2
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください