防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) - TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) - TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) - TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) - TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) - TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) - TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) - TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) - TRUSCO
(3件のレビュー)
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
寸法L1(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625164T-SB22181パック(10個)2.9425黄透明-0.3、0.522~205
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89625155T-SB18161パック(7個)4.25.237赤透明-0.75、1.2518~168
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89625146T-SB16141パック(6個)4.96.237青透明-2.01410
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89625137T-SB12101パック(5個)6.27.342黄透明15.05.51013
1,030
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625164
2021-10-31
用途: 車両の電気加工
製造業

0.3-0.5mm^2を購入しましたが、小分けで欲しかった。収縮温度は120℃です。

対象商品 : 89625137
2021-05-04
用途: 配線修理時に

このサイズのニチフの設定がなかったので、こちらを購入しました。スマートに接続出来て問題無しです。

対象商品 : 89625164
2021-05-10
用途: 防水が必要な配線
建設業・工事業

数多く使用しないので助かります。
在庫も減らせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする