曜日別特売

キングファスロン自動機用ボタンつけ糸

キングファスロン自動機用ボタンつけ糸 - フジックス[縫製用品]

卓越した樹脂加工技術によって平滑性を加え、摩擦や糸割れを防ぎ、可縫性を高めたすぐれた物性。
根巻き、糸じまりも良く、ボタン保持性はばつぐん。
縫製省力化をめざすボタンつけマシンの複雑なメカニズムに対応します。

用途自動機用長さ(m)700仕様樹脂加工糸材質ナイロン伸度(%)22針規格ミシン針構成940dtex番手8繊度(dtex)1065伸長力(N)[gf]71.6[7300]内容量1巻
注意
※生地との摩擦で縫製後の色が薄めに上がります。試し縫いでお確かめの上ご使用下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174972444431403
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174972534431402
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
17497262443183
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174972784431704
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174972874431712
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174972964431714
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973054431715
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973144431716
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973234431717
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973324431723
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973484431724
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973574431733
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973664431740
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973754431760
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
174973844431761
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする