曜日別特売

キングスター ミシン刺しゅう糸

キングスター ミシン刺しゅう糸 - フジックス[縫製用品]キングスター ミシン刺しゅう糸 - フジックス[縫製用品]キングスター ミシン刺しゅう糸 - フジックス[縫製用品]キングスター ミシン刺しゅう糸 - フジックス[縫製用品]キングスター ミシン刺しゅう糸 - フジックス[縫製用品]キングスター ミシン刺しゅう糸 - フジックス[縫製用品]キングスター ミシン刺しゅう糸 - フジックス[縫製用品]キングスター ミシン刺しゅう糸 - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。
このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。

用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※金銀糸・アルミカラー糸は、漂白剤のご使用は避けてください。ゴム製品、ウレタン製品、皮革等の硫化物に近づけないでください。酸化して黒ずみの原因になります。干す際は、日光・蛍光灯の長時間直射はさけ陰干しにしてください。直接肌に触れる箇所へのご使用は避けてください。新生児、乳児、幼児(0~36か月)用品には使用しないでください。
※金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類IIを取得しています。
全1840種類を絞り込む
長さ(m)
色番
1840種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
針規格
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175068684721-75/2-No.6030009~111
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175068774721-75/2-No.6030009~112
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175068864721-75/2-No.6030009~113
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175068954721-75/2-No.6030009~114
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069044721-75/2-No.6030009~115
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069134721-75/2-No.6030009~116
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069224721-75/2-No.6030009~117
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069384721-75/2-No.6030009~118
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069474721-75/2-No.6030009~119
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069564721-75/2-No.6030009~1110
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069654721-75/2-No.6030009~1111
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069744721-75/2-No.6030009~1112
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069834721-75/2-No.6030009~1113
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175069924721-75/2-No.6030009~1114
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070084721-75/2-No.6030009~1115
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070174721-75/2-No.6030009~1116
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070264721-75/2-No.6030009~1117
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070354721-75/2-No.6030009~1118
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070444721-75/2-No.6030009~11520
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
175070534721-75/2-No.6030009~1119
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070624721-75/2-No.6030009~1120
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070784721-75/2-No.6030009~1121
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070874721-75/2-No.6030009~1122
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175070964721-75/2-No.6030009~11502
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071054721-75/2-No.6030009~11503
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071144721-75/2-No.6030009~1123
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071234721-75/2-No.6030009~1124
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071324721-75/2-No.6030009~1125
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071484721-75/2-No.6030009~1126
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071574721-75/2-No.6030009~1127
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071664721-75/2-No.6030009~1128
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071754721-75/2-No.6030009~1129
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071844721-75/2-No.6030009~1130
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175071934721-75/2-No.6030009~1131
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072024721-75/2-No.6030009~1132
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072184721-75/2-No.6030009~1133
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072274721-75/2-No.6030009~1134
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072364721-75/2-No.6030009~1135
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072454721-75/2-No.6030009~11517
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072544721-75/2-No.6030009~11518
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072634721-75/2-No.6030009~11519
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072724721-75/2-No.6030009~1136
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072884721-75/2-No.6030009~1137
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175072974721-75/2-No.6030009~1138
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175073064721-75/2-No.6030009~1139
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
175073154721-75/2-No.6030009~1140
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175073244721-75/2-No.6030009~1141
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175073334721-75/2-No.6030009~1142
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175073424721-75/2-No.6030009~1143
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
175073584721-75/2-No.6030009~1144
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17510982
2019-01-19
用途: ネーム刺繍
卸売・小売業

発色がとてもよいので使いやす、耐久力もあり重宝しております。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする