Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) - IDEC(和泉電気)

丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)

種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電圧(V)AC/DC24規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])Tü;V規格照光種別LED材質(リング)金属製(クロームメッキ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06925581ALS22211DNG
2,235
取扱い終了
返品不可
代替品有
06925597ALS22211DNR
2,235
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06925581ALS22211DNG32641043ALS22211DNGALS22211DNG Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気) 32641043Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
06925597ALS22211DNR32641034ALS22211DNRALS22211DNR Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気) 32641034Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする