PFERD 馬印
ダイヤモンドバー
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途
プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16445153
DKU-A1.0-258637
120
1
3
45
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445162
DKU-A10-258903
120
10
6
60
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16445178
DKU-A12-258965
120
12
6
60
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445187
DKU-A2.0-258668
120
2
3
45
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445196
DKU-A3.0-258699
120
3
3
45
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16445205
DKU-A4.0-258729
120
4
3
45
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
16445214
DKU-A6.0-258781
120
5
3
45
¥
6,360
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16445223
DKU-A8.0-258842
120
8
8
60
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください