ロングフード 食品工場 衛生帽子
食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。
耐洗濯性の高い織芯ツバと、ニット素材の頬・首まわりで毛髪の落下やズレを防止。
動きやすい立体ケープ付きで快適な作業をサポートします。
前部はマジックテープで調整可能。
スリット式めがね差し、後頭部ゴム入りでしっかりフィット。
マスクは円掛け式、ネームプレート用の力布も付いています。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色ホワイト
サイズF
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
アズワン品番64-6615-96
頭囲(cm)62
生地ブロード
性別男女兼用
内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。