曜日別特売

カグスベール トスベール

カグスベール トスベール - ニチアス
(8件のレビュー)

スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに

用途例
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状楕円材質ふっ素樹脂寸法(mm)30×12(1枚あたり)タイプ貼るタイプ内容量1セット(18枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17501243-
510
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17501243
2024-06-29
用途: 敷居が滑らないとき
製造業

敷居と扉下の掃除後、塗るタイプの敷居滑り剤でメンテしてましたが、今一でした。ネットでこの商品を知って使ってみましたが、もう別次元の滑りの良さ。
ただし、消耗もします。

1が参考にしています
2023-09-05
用途: 古い木製雨戸の滑りをよくするため
その他業種

確かによく滑るようになります。レール面にシリコーンオイルでも塗っておけばなお良いです。ただ数年で必ずすり減るので定期的に交換が必要であるにもかかわらず不燃物として捨てなければならず(加熱しないでくださいと書いてある)そこがネックです。

1が参考にしています
対象商品 : 17501243
2023-06-16
用途: ワイヤレスマウスの滑り
有限会社高島技研製造業

元々付いていた滑りが取れてしまったため試しでつけてみました。
マウスが良く滑るようになり助かってます。

2が参考にしています
対象商品 : 17501243
2019-02-07
用途: 家具を滑らす為
サービス業

やはり、間違いないですよ、100均でも有りましたがコレは滑りがイイですね!

対象商品 : 17501243
2018-12-19
用途: 自宅のふすまや引き戸の動きを軽くするために使用

効果抜群でした。ただ貼るだけなのでとても使いやすいです。

対象商品 : 17501243
2018-01-17
用途: 襖に。
河野興業卸売・小売業

襖の滑りが悪くなったので購入しました。凄く滑りが良くなり大満足です。

対象商品 : 17501243
2017-04-01
用途: マウスソールとして

製品登場時の大昔、動かしにくいデスクライトの底に貼って使っていましたが、マウスソールとして最近注目されているのを見てまた買ってみました。そのまま適当にマウスの前後に貼るだけで加速します。ポンチとの相性もよく綺麗に抜けました。

2が参考にしています
対象商品 : 17501243
2016-02-25
用途: マウス裏
建設業・工事業

web上での評価が高かったので購入をしました。
やや課題評価かなと?
2割程滑りや具合が増しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする