CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用

CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 - CAPTAIN STAGCSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 - CAPTAIN STAGCSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 - CAPTAIN STAGCSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 - CAPTAIN STAGCSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 - CAPTAIN STAGCSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 - CAPTAIN STAGCSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 - CAPTAIN STAGCSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 - CAPTAIN STAG

ブラックコーティングでUV・暑さ対策。
紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。
晴雨兼用で、軽いので携帯に便利

材質
傘生地:ポリエステル100%(裏面PVコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)
寸法(mm)
Φ10×510
質量(g)
130
直径(Φcm)
88
収納寸法(mm)
Φ45×215
親骨長さ(cm)
49
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UD-0084 7365870173658701UD-0084オフホワイト
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
UD-0085 7365871073658710UD-0085ブラック
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする