ボビンケース(ローテート)

ボビンケース(ローテート) - TOWA JAPANボビンケース(ローテート) - TOWA JAPANボビンケース(ローテート) - TOWA JAPANボビンケース(ローテート) - TOWA JAPANボビンケース(ローテート) - TOWA JAPANボビンケース(ローテート) - TOWA JAPANボビンケース(ローテート) - TOWA JAPANボビンケース(ローテート) - TOWA JAPAN
(2件のレビュー)
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
部品番号
適合ミシン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17505574BC-241SINGER147149241、245、251
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505592BC-241-NBLSINGER147149NBL241、245、251
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505608BC-251ALTIN、SINGER(ALTIN)8402 0266、(SINGER)149063、149063(ALTIN)8332、8334、(SINGER)95-1-10、96、-10、121C200A、300A、121D200A、300A、188K、U、191D、195K:196K、241、245(CL)、251、281、-1、3、5、20:24、30、81、83、291D、366K177、145、146、225、391D、400W、451K、491D、100GA:308GA、591D/C、600W、660A1、2、3、770D1、3、771D1、3
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505617BC-251-MSINGER115388M121C200A、300A、121D200A、300A、281、-1、-3、-5、-20:-24、-30、-81、-83、366K177、145、146、225、400W、600W、660A1、2、3
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505626BC-251-NBLSINGER149063NBL121C200A、300A、121D200A、300A、195K:196K、241、245、251、281、-1、3、5、20:24、30、81、83、366K177、145、146、225、400W、451K、600W、660A1、2、3、660W、770D1、3、771D1、3
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505678BC-281(SS)SINGER143390188K、U、191D、281-41、43、61、141、143、161、162、164、281-181、183、366K177、145、146、225、591D/C
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
17505863BC-AD396ADLER396-15-078-4296、381、396
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505888BC-ALFA109ALFA-102、109
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505906BC-DB1-MADLER、HUSQVARNA、NECCHI、PHOENIX、SINGER(SINGER)52237M(ADLER)196
(HUSQVARNA)27、263
(NECCHI)800、801、802、803、810、812、813、830、831、832、835
(PHOENIX)29、499
(SINGER)95、96、-10、241、245、251
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505924BC-DB1-NBL1SINGER540735、52237NBL195、95-10、95-40 TO 100、96-10、96-40、60 TO 100、103、D-10、K、191D、191D200(A,AA,BA)、191D240AA、191D300(A,AA,BA)、191DX250A、191DX258A、191U、195K:196K、241、245(CL)、251、291U、491D、100GA:308GA、491U、491UX100B、G、H、491UX110B、G、H、491UX200B、G、H、491UX210B、G、H、491UX300B、G、H、491UX310B、G、H、591C200A、AA、BD、591C210BD、BF、GD、GF、591C240AD、AF、591C300A、AA、AD、AF、591C300BD、BF、GD、GF、591C305A、AA、591C318BD、BF、GD、GF、591D200A、AA、AD、AF、BD、591D203、591D205A、AA、AF、591D210BD、BF、GD、GF、591D210GAC、591D215BD、BF、GD、GF、591D240AD、AF、BD、BF、591D240GD、GF、591D300A、AA、BD、BF、591D300GD、GF、591D301、591D302AF、591D303、A、591D305A、AA、AD、AF、591D308A、AA、AD、AF、591D310BD、BF、GD、GF、591D310GA、GAC、591D315BD、BF、GD、GF、591D318BD、BF、GD、GF、591DUX100、591DX ALL、591DX100、591E ALL、591U ALL 、591UTT、591UX100AF、BF、GF、591UX220、GF、591UX301、591UX302、AF、591UX312、BF、GF、591UX313、BF、GF、591UX320GF、591V ALL 、601D100AA、601D100AD、AF、BD、BF、601D100GA、GD、GF、691D(200、300)、1300、1591
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
17505933BC-DB1-NBL2CONSEW、TOYOTA(CONSEW)2110104-301B、(TOYOTA)2110604-301B(CONSEW)100、101、105、210、218、219、230、231R、290、290R、RATCW、291R、291RATC、291RATCW、291RTC、310、312RATC、314RATC、315RATC、315RTC、315-1RATC、318R、318RATC、318RTC、318-1RATC
(TOYOTA)AD157-500、-501、-502、-503、-603、-604、-610、620、-622、-623、-625、626、660、-662、-663、AD157-665、
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506073BC-DBZ(1)SIROKUMA、STAGER、SUNNUN、SUNSTAR、TAKING、UNICORN、WOEI RONG、WUGONG、YULUN(STAGER)284(SIROKUMA)LM-600
(STAGER)DZ-S722、S821 ALL、S823 ALL、S825、SE-12 ALL、SZ-21、21-1(N)、21-2(N)、21-3(N)、21-4(N)、21-6(N)、21-7(N)、21-8(N)、25 ALL、72 ALL
(SUNNUN)EB-883
(SUNSTAR)KLZ-371
(TAKING)TK-652
(UNICORN)LZ2-H272
(WOEI RONG)WR-335
(WUGONG)GG0805-2
(YULUN)YLM-335
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506082BC-DBZ(1)-NBL6ADLER、BARUDAN、BROTHER、DIAMOND、JUKI、KING'S、NECCHI、SANHWA、STAGER、SUNNUN、TAKING、WOEI RONG、YULUN(BARUDAN)KF220440、BBC1、B-01、B-0170NBL、(BROTHER)S17096-001、(NECCHI)971861-4-00MF(ADLER)199、289、419、489
(BARUDAN)BEAM、BEAT、BEH、BEJ、BEJM-UF、BEL、BELL、BEM、BEMR、BEMS、BEMX、BESR、BEU、BEUF、BEX
(BROTHER)BAS-411、415、LE2-B861-1、-7、TZ1-B651、B652
(DIAMOND)TB-335
(JUKI)LZ-27、39、40、271、271K、391、391N、402、403、MCM-170、270
(KING'S)HC-335
(NECCHI)527、529、533、535
(SANHWA) LT2-B961
(STAGER)DZ-S722,S821 ALL,S823 ALL,S825,SE-12 ALL,BC-DBZ(1)-NBL6with NBL-406 Spring SZ-21,-1N,-2N,-3N,-4N,-6N,-7N,-8N,25
(SUNNUN)EB-883
(TAKING)TK-652
(WOEI RONG)WR-335
(YULUN)YLM-335
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
17506098BC-DBZ(1)-NBL9ADLER、BROTHER、JUKI、NECCHI、STAGER(BROTHER)117596NBL9(ADLER)199、289、419、489
(BROTHER)LE2-B861-1、-7、TZ1-B651、B652
(JUKI)LZ-27、39、40、271、271K、391、391N、402、403、MCM-170、270
(NECCHI)533、535
(STAGER)DZ-S722、S821 ALL、S823 ALL、S825、SE-12 ALL、SZ-21、-1N、-2N、-3N、-4N、-6N、-7N、-8N、25 ALL、72 ALL
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
17506107BC-DBZ(2)JUKIB1837-586-0A0LZ-586
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506116BC-DBZ(3)SINGER、TAJIMA(SINGER)541678、(TAJIMA)ME0503000000、M1058B(SINGER)20U11、13、23、31、33、34、35、42、43、20UX-142、143、220U2、U3、306M、320、(TAJIMA)TM、TMB、TMBE、TMBW、TME、-D、-DC、-H、-HC、TMEF、-H、TMEG、TMF
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
17506125BC-DBZ(3)-NBL6BUTTERFLY、HAPPY、MERCO、SINGER、TAJIMA、TYPICAL、YING LUN(HAPPY)M1058NBL、(SINGER)541678NBL6、(TAJIMA)M1058NBL(BUTTERFLY)GY4-1
(HAPPY)HCM、HM4、HMF、HMS、J-4、7、8、K-4、7、8
(SINGER)20U、20UX-142、143
(TAJIMA)TM、TMB、TMBE、TMBW、TME、TME-D、-DC、-H、-HC、TMEF、-H、TMEG、-G910、-M1212、-X、-XC、TMF、TMFD-C、TMFX-C、TMFX-C902、TMLE、TMEX-C901
(TYPICAL)GYD20-6
(YING LUN )GY101-1
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506143BC-DLNALFA、JUKI、MITSUBISHI、NECCHI、REFREY、SEIKO(ALFA)112327、(JUKI)B1837-041-0A0、(MITSUBISHI)MF10E0125、(NECCHI)554577-4-00、(REFREY)91 12 60、(SEIKO)0287112(ALFA)127、157、201:209、214:217、(JUKI)DDL-412、555、DLN-41、-2、41H、412、415、DMN-530-4、(MITSUBISHI)CU-865-12、FP、(NECCHI)860、(REFREY)920、/3、921、/3、925、/3、927/3、(SEIKO)H-8BD
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
17506152BC-DLN-NBLBROTHER、JUKI、MITSUBISHI、SINGER、SUNSTAR、TOYOTA(BROTHER)S20553-001、(JUKI)D1837-415-DAL、(MITSUBISHI)MN35A0125、(SINGER)414021、(TOYOTA)2121604-301B(BROTHER)DP2-B771、B772、B791、DDL-5580H、(JUKI)DLN-412-2、415-2、-4、-5、H、H-2、H-4、L、L-4-1、L-4-5、(MITSUBISHI)LS2-210M、M1T、M1TW、2210M、M1T、M1TW、(SINGER)591C308A、AA、AD、AF、(SUNSTAR)KM-235B、(TOYOTA)AD340、-620、-B、345-620、AD-352、AD-700、D2432
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506292BC-HR1ALFA、BROTHER、RICCAR(BROTHER)116638-001(ALFA)HOUSEHOLD、(BROTHER)HOUSEHOLD、(RICCAR)HOUSEHOLD
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
17506308BC-HR1-ALRICCAR-HOUSEHOLD
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
17506317BC-HR2ADLER、MEISTER、PHOENIX、VIGORELLI-(ADLER)026、126、199、419、420、489、(PHOENIX)49、429、549
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506326BC-HR206SINGER105032206
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506335BC-HR221SINGER45751221、301
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506344BC-HR3RICCAR-HOUSEHOLD
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506353BC-HR306ALFA、NECCHI、SINGER(ALFA)211297、(NECCHI)971861、110528、(SINGER)173058(ALFA)102、109、(NECCHI)527、529、533、720、721、750、752、753、840、RZI、(SINGER)306、306M、319、320
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506362BC-HR4BROTHER、TOYOTA(BROTHER)121447-001、(TOYOTA)1230003-560C、JO1313Z-2(BROTHER)HOUSEHOLD、(TOYOTA)AD500、AD820
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506527BC-NJ380YAKUMO NAKAJIMA109070-001380B
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506536BC-NJ380-NBL6YAKUMO NAKAJIMA109471-005380、Y、381Y
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
17505583BC-241-MSINGER147149M241、245、251
オープン
取扱い終了
返品不可
17505705BC-402SINGER275091402W
オープン
取扱い終了
返品不可
17505714BC-402-NBLSINGER275091NBL402W
オープン
取扱い終了
返品不可
17505872BC-AD396-NBL6ADLER、OMAC(ADLER)396-15-082-4(ADLER)296、381、396、(OMAC)EOC
オープン
取扱い終了
返品不可
17505897BC-DB1-JJUKIB1837-155-0A0DDW-155
オープン
取扱い終了
返品不可
17505915BC-DB1-M2ADLER、HUSQVARNA、NECCHI、PHOENIX、SINGER(SINGER)52237M2(ADLER)196
(HUSQVARNA)27、263
(NECCHI)800、801、802、803、810、812、813、830、831、832、835
(PHOENIX)29、499
(SINGER)95、96、-10、241、245、251
オープン
取扱い終了
返品不可
17505942BC-DB1-WHADLER、HUSQVARNA、NECCHI、PHOENIX、SINGER(SINGER)52237WH(ADLER)196
(HUSQVARNA)27、263
(NECCHI)800、801、802、803、810、812、813、830、831、832、835
(PHOENIX)29、499
(SINGER)95、96、-10、241、245、251
オープン
取扱い終了
返品不可
17506134BC-DBZ(C)CONSEW、STAGER(CONSEW)B-75(284)(CONSEW)99、103、133 CLASS、199、199R、722 CLASS、825 CLASS、(STAGER)Z/Z
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17506308
2019-06-03
用途: 職業用直線ミシンのボビンケース

足踏み敷きの、SINGER 188uで使用していますが、つまみが垂直に立ったまま保持出来るので、付け替えが楽で良いです

対象商品 : 17506536
2017-01-31
用途: 縫製全般
山岡製作所

現在のものが不調のため購入。ミシンパーツまで扱っておられ助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする