ボビンケース(CB)

ボビンケース(CB) - TOWA JAPANボビンケース(CB) - TOWA JAPANボビンケース(CB) - TOWA JAPANボビンケース(CB) - TOWA JAPANボビンケース(CB) - TOWA JAPANボビンケース(CB) - TOWA JAPANボビンケース(CB) - TOWA JAPANボビンケース(CB) - TOWA JAPAN
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※こちらの商品は標準釜に使用できます(倍釜では使用できません)。ご使用の機種の仕様をお確かめの上、お買い求めください
全25種類を絞り込む
適合メーカー
25種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
適合ミシン
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17505635BC-269SEIKO、SINGER、YAKUMO NAKAJIMA(SEIKO)DE-6、8、TD-2S、6、TDW-2B、6B、(SINGER)269W all、(YAKUMO NAKAJIMA)T-215、TDU-781、N62(SINGER)43725
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505644BC-269-NBLSEIKO、YAKUMO NAKAJIMA(SEIKO)DE-6、TD-2、2S、5、6、TDW-2B、6B、(YAKUMO NAKAJIMA)TDU-781、N62-
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505687BC-31-15ADLER、ALFA、NECCHI、SINGER(ADLER)37、(ALFA)157、(NECCHI)500、510、512、513、514、515、520、522、522、523、524、525、527、529、532、534、539、554、600、601、602、603、BD、BDA、BE、BF、BI、BIA、BPR、BTR、BU、BV、IA、LELIA、NORA、SA、(SINGER)31-15、18、44-10、12、331K、431D、F、T、U(ADLER)037-00-151-4、(ALFA)112439、(NECCHI)20176-4-05、(SINGER)62740
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505696BC-31-20SINGER31-19、20、44、-1320756
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
17505723BC-431SINGER431D、F、T、U410564
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505766BC-68SINGER32、68-3933942
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505775BC-68-2SINGER68-3933942H
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505818BC-71(2)SINGER71-30、31、3239624
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505827BC-71(2)-NBLSINGER71-30、31、32249599NBL
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505854BC-78SEIKO、SINGER(SEIKO)SE-2、8、(SINGER)78(CL)(SINGER)224841
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506405BC-LK(B)-NBLBROTHERLK3-B220、B221、B222、B223、B826、B827、B828116828NBL
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506414BC-LK(B)BROTHERLK3-B220、B221、B222、B223、B826、B827、B828116828-001
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506423BC-LK(B2)BROTHER、MITSUBISHI(BROTHER)BAS-303、310、311,320、321、322、325、326、330、555、LK3-B430-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8、-9、LK3-B431、B432、B433、B434、B435、B436、B438、-2、-4、B441、(MITSUBISHI)PLK-03BTA、HS、109、0303、0604、0804、08HSW(BROTHER)159610-101、(MITSUBISHI)MS01A0125
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
17506432BC-LK(B3)BROTHERLK3-B434152690-201
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506448BC-LK(J)-NBLJUKILK-232、237、239、322-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506457BC-LK(J)JUKILK-232、237、239、322B1836-232-0A0
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506466BC-LK(J2)JUKI、SINGER(JUKI)ACF-161-981、LK-280、282、283、284、287、289、291、980、982、987-510、(SINGER)469U ALL、569U(JUKI)B1828-980-0A0、(SINGER)418047
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506475BC-LK(J3)JUKIAMS-12A、210A、212A、LK-1850B1828-980-0AB
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506484BC-LK(J4)JUKILK-1851-555B1828-980-0BB
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
17505784BC-69SINGER16、-188、16U、-288、17-22、23、25、27、17U133、69125115
オープン
取扱い終了
返品不可
17505793BC-71(1)SINGER71-5、6、12、13、47、5239624、249598
オープン
取扱い終了
返品不可
17505802BC-71(1)-NBLSINGER71-5、6、12、13、47、5223502NBL
オープン
取扱い終了
返品不可
17505836BC-71-101SINGER71-101、107、141249921
オープン
取扱い終了
返品不可
17505845BC-770-NBL1SINGER121C200B、300B、121D200B、300B、770D41、43、771D41、43522533
オープン
取扱い終了
返品不可
17506493BC-LK(J5)-NBLJUKILK-992-82D1828-MMC-KA0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17505696
2020-03-15
用途: 44K-13で使用しようと思いましたが・・・
自動車・二輪車・自転車関連業

オークションで手に入れたSinger 44K-13で使用しようと思い購入しましたが大きくてはまりません。中釜を前のユーザーが変更して使っていたのかと思い、マニュアルをネットで探して、購入しようと思いましたが国内での入手は出来ず(廃盤)、海外で販売しているらしいサイトで注文しようと思いましたが問い合わせの返答も来ず困っています。ダメもとでBC-31-15を購入してはめてみたら一応使えますが少し隙間が大きく下糸が緩むと角の部分が所定の位置から回転してしまい安心して使えません。 ミシンが悪いのか何が原因でダメなのか分からず困っています。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
SINGER44でしたら、BC-31-15(シンガー番号62740)または
BC-31-20(シンガー番号20756)が適合商品になります。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 17505696
2020-02-29
用途: ミシン
卸売・小売業

安く購入出来て良かったです。通常に使えて満足です。

対象商品 : 17505696
2016-12-14
用途: 工業用ミシン Singer 44k13で使用
運輸・通信業

昔ながらの分解可能な造りと、磨きの素晴らしさに感嘆しました。
価格は高いですが、十二分にその値打ちが有ります。
思いがけず素晴らしさ逸品を、しかも新品で手に入れられ大変満足しております。
オリジナルのシマンコ製より材質が良いかは、長年使わないと判断出来ませんが、少なくとも磨きの点では上だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする