曜日別特売

ポリエステル キングフィットミシン糸

ポリエステル キングフィットミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングフィットミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングフィットミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングフィットミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングフィットミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングフィットミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングフィットミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングフィットミシン糸 - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

縫いやすさと縫いあがりの美しさ、そして耐久性の向上を求めて開発した、まったく新しいタイプのミシン糸です。
フィラメント糸のもつ強じんさと滑らかさ、そして美しい光沢を活かし、さらにスパン糸の使いやすさとなじみの良さを加えた、多機能縫い糸です。
新素材、新加工生地などのパッカリング防止に最適です。

用途新素材用(ウール、シルク、合繊)、自動機用(複雑な縫い機構を持つ機種などの特殊ミシン)材質ポリエステル方向左ねじり内容量1巻
注意
※ミシン糸の平滑剤は使用生地や使い方によってにじみ出しが発生する場合がありますのでご注意ください。
全1655種類を絞り込む
長さ(m)
色番
1655種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
色番
伸度(%)
針規格
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175269424203-#603000401189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175269584203-#603000402189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
175269674203-#603000420189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
175269764203-#603000403189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
175269854203-#603000712189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
175269944203-#603000132189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
175270034203-#603000710189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
175270124203-#603000714189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
175270284211-#5030004021811~1478dtex 1×3
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
175270374211-#5030004201811~1478dtex 1×3
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
175270464211-#5030007101811~1478dtex 1×3
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
175270554211-#5030007141811~1478dtex 1×3
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
175270644236-#1003000401179~1161dtex 1×2
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
175270734236-#1003000402179~1161dtex 1×2
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
175271074236-#1003000403179~1161dtex 1×2
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
175311944201-#6010000401189~1178dtex 1×2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312034201-#6010000402189~1178dtex 1×2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312124201-#6010000403189~1178dtex 1×2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312284203-#603000421189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312374203-#6030001189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312464203-#6030003189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312554203-#603000171189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312644203-#6030005189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312734203-#603000176189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312824203-#603000246189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175312984203-#6030008189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313074203-#603000178189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313164203-#603000296189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313254203-#603000247189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313344203-#60300013189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313434203-#603000248189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313524203-#603000249189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313684203-#60300014189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313774203-#603000297189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313864203-#603000250189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175313954203-#603000251189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314044203-#603000269189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314134203-#603000252189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314224203-#603000236189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314384203-#603000291189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314474203-#603000292189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314564203-#6030004189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314654203-#603000324189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314744203-#60300024189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314834203-#603000294189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175314924203-#603000327189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175315084203-#603000156189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175315174203-#603000325189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175315264203-#603000173189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
175315354203-#603000326189~1178dtex 1×2
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17527073
2018-12-17
用途: ミシン使用時
サービス業

キング フィットミシン糸の#100は、販売しているお店が少なく、こちらで購入できて助かりました。#100は糸が細いので、薄い生地に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする