モノタロウ

交換用電球 12V シングル G18 10W

交換用電球 12V シングル G18 10W - モノタロウ
(24件のレビュー)
タイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ライセンス、パーキング、ストップランプ定格電力(W)10本体寸法(mm)35×Φ18内容量1箱(10個)
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1754694412V 10W G18 BA15s
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1754694412V 10W G18 BA15s83813758-12V 10W G18 BA15s 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ 83813758交換用電球 12V シングル G18モノタロウ1箱(10個)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17546944
2024-12-04
用途: 旧車には必須のバルブ
梅田オート自動車・二輪車・自転車関連業

もうなかなか使われて無いタイプですが、
年代物の旧車に使われててるので、 
安価で非常に助かります。

対象商品 : 17546944
2022-11-02
用途: パーツ交換
グラッツェ ミレ

値段も安く迅速に入荷でき大変たすか、次回もお願いしようと思います

対象商品 : 17546944
2022-09-17
用途: ヤマハ DT50の12V化
製造業

LED電球ではないですが、以前の電球より、明るくなりました。

対象商品 : 17546944
2022-06-23
用途: 車のメンテナンス時の交換
個人のお客様

スモールランプ用として用意している。
5Wの物も有ると助かる。

対象商品 : 17546944
2021-11-03
用途: 車の修理
有限会社相川運送店運輸・通信業

他のメーカと相違なく明るく点灯し、問題ありません。

対象商品 : 17546944
2021-05-08
用途: 車検時の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に安価で購入出来て助かりました。後は耐久性です。

対象商品 : 17546944
2020-11-19
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

純正品よりも遥かに安く同等の品が手に入り大満足です。また、購入したいです。

対象商品 : 17546944
2020-04-23
用途: バイクのウインカーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカーに使用します。10個で、この¥価格。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする