曜日別特売

ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ

ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ - フジックス[縫製用品]
(4件のレビュー)

ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。
綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。

用途各種ステッチ材質ポリエステル方向左ねじり内容量1巻
関連資料:糸見本帳
全326種類を絞り込む
長さ(m)
色番
326種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
色番
伸度(%)
針規格
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175436454833-#5030004011714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175436544833-#5030004021714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175436634833-#5030004031714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175436724833-#5030009011714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175436884833-#5030009611714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175436974833-#50300091714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437064833-#5030009021714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437154833-#5030001801714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437244833-#503000121714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437334833-#5030009031714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437424833-#5030009041714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437584833-#503000941714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437674833-#5030009211714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437764833-#5030007591714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437854833-#5030002291714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175437944833-#5030002661714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438034833-#5030009621714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438124833-#5030009081714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438284833-#5030001531714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438374833-#5030009091714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438464833-#5030009631714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438554833-#5030009051714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438644833-#5030009071714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438734833-#5030009061714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438824833-#5030009171714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175438984833-#5030009161714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439074833-#5030007501714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439164833-#5030002181714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439254833-#5030002901714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439344833-#503000791714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439434833-#5030009181714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439524833-#5030007601714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439684833-#5030002791714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439774833-#5030009241714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439864833-#5030009641714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175439954833-#5030009121714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440044833-#5030009111714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440134833-#503000551714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440224833-#5030001261714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440384833-#5030009131714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440474833-#503000711714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440564833-#5030009191714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440654833-#5030001481714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440744833-#5030007411714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440834833-#503000971714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175440924833-#503000991714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175441084833-#5030001111714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175441174833-#5030009201714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175441264833-#5030009101714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
175441354833-#5030003001714~1650s 1×3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17545325
2020-11-20
用途: 縫製
サービス業

今まで20番糸はテトロンでしたが艶のない物がほしく。サルプル帳があれば一番ですが艶がないぶん画像の色に近いのと、他の番手より色数が少ないので同色系で迷うことが少なかった点は助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17545858
2021-02-07
用途: デニム生地でのお洋服、小物作成
卸売・小売業

通常のミシン糸だとあっという間終わってしまうので
こういった巻きのものがお安く手に入れられて助かりました。
これで気兼ねなく縫うことができます。
使い終わったらまたリピートしたいと思います。

対象商品 : 17545273
2020-06-12
用途: 縫製
製造業

糸が強く品質も安定しているため、縫製・絞りなど生地に使用するにはとても良いです。

対象商品 : 17545063
2018-05-22
用途: パンツ・バッグのステッチ用に

近所では入手しにくい商品なので他の商品と同時購入。フジックスなので商品は大丈夫ですが、腕が伴わないのですぐ追加注文するかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする