夏も冬も活躍。新素材でさらに快適。夏は吸汗、冬は防寒のオールシーズン対応のヘルメットインナー。後頭部に保水性の高い高吸収繊維を採用。



チェンソー作業時の汗止めに(主に冬場)
従来は日本手ぬぐいを頭に巻き汗止めとしていた、何か良いもにはと探しこのヘルメットインに通常作業時は問題なく汗も止まっているし速乾性もあるので
午前作業後午後作業時には乾いている
ただ、大汗かく作業時はやはり全部の汗止めは無理ですが
おおむね満足
ヘルメット内帽子としてかかせません。値段の安い類似品も何個か購入しましたが、このヘルメットインが一番快適です。額の汗も吸水してヘルメット内部も清潔に保てます。夏場は吸水パッドを水に浸して使うと直接後頭部を冷やしてくれて、夏場の訓練が楽になります。部内の仲間うちでも好評です。
りピ買いです。後頭部の吸水パッドを水に浸して使うと首筋までヒンヤリ感が持続します。秋冬はそのまま使っています。ハンモックのクッションになり疲労感が少なく感じられます。何度か忘れてしまったことがあり、その時はヘルメットの装着感に違和感があり、使い慣れると欠かせない商品です!
夏場に使いましたが吸湿性抜群です。用途と違いますがスポーツをするとき帽子の下にかぶっていると、全く汗を拭う必要がなくなります。
汗っかきの自分にはぴったりの使い心地です。ある程度の時間継続して
ヘルメットを使用しているので、大いに助かります。
直接ヘルメットを被るのではなく、これがあると気持ちよくヘルメットが使用でき、髪の毛の汚れも解消されました。