曜日別特売

キングウーリーナイロンミシン糸

キングウーリーナイロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングウーリーナイロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングウーリーナイロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングウーリーナイロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングウーリーナイロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングウーリーナイロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングウーリーナイロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングウーリーナイロンミシン糸 - フジックス[縫製用品]

ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。
エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。
縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。

用途ストレッチ素材材質ナイロン質量(g)200長さ(m)8000方向片ひねり伸度(%)35構成122dtex 1×2伸長力(N)[gf]10.3[1050]内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
638件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
針規格
繊度(dtex)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175493944541-A40111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494034541-A40211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
175494124541-A40311~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494284541-ARP22211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494374541-AWN35611~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494464541-A211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494554541-AWS411~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494644541-A27611~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494734541-A311~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494824541-A711~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175494984541-ASG9511~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495074541-A27911~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495164541-AWN28711~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495254541-A21811~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495344541-A21711~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495434541-AWN211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495524541-API211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495684541-A111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495774541-AP211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495864541-A411~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175495954541-A27211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496044541-AP39611~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496134541-ASG7111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496224541-AWN1311~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496384541-AWN55011~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496474541-A27711~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496564541-A27111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496654541-A27311~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496744541-A27411~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496834541-AOB7211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175496924541-ALG311~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497084541-ARP9111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497174541-A26211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497264541-AWI7111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497354541-A21111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497444541-ASP9211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497534541-ASP10111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497624541-A21211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497784541-AP71711~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497874541-AWN35711~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175497964541-ARP9211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498054541-AWN35411~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498144541-AOR211~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498234541-A511~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498324541-AP60711~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498484541-A27511~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498574541-A611~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498664541-AEN7111~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498754541-A3911~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
175498844541-A1011~14255
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする