曜日別特売

ポリエステル キングウーリーS ミシン糸

ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 - フジックス[縫製用品]ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 - フジックス[縫製用品]

ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。
柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。
黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。
ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。

用途ストレッチ素材材質ポリエステル質量(g)200方向片ひねり構成110dtex 1×2内容量1巻
822件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
伸度(%)
針規格
繊度(dtex)
伸長力(N)[gf]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175558434561-A4012511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
175558524561-A4022511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
175558684561-A4032511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175558774561-A12511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175558864561-A32511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175559044561-A52511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175559134561-A1762511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175559474561-A1782511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175559564561-A2962511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175559654561-A2472511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175559744561-A132511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175559834561-A2482511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175559924561-A2492511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175560084561-A142511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175560174561-A2972511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175560264561-A2502511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175560444561-A2692511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175560534561-A2522511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175560784561-A2912511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175561934561-A1722511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175562184561-A2442511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175563424561-A1462511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175563584561-A1532511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175563674561-A1542511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175563764561-A92511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175563944561-A3322511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175564034561-A112511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175564124561-A122511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175565344561-A1812511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175565524561-A232511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175565684561-A1622511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175565864561-A3392511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175565954561-A1842511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175566044561-A1852511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175566134561-A1862511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175566564561-A282511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175568054561-A252511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175568664561-A3092511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175568844561-A3442511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175569024561-A332511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175569184561-A3152511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175569884561-A3462511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175569974561-A1932511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175570064561-A3472511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175570674561-A2662511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175570854561-A2672511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175571034561-A2682511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175571284561-A1692511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175571554561-A3192511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175571644561-A3202511~142508.85[900]
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする