曜日別特売

ハイカップリングHC3

ハイカップリングHC3 - KITO(キトー)ハイカップリングHC3 - KITO(キトー)ハイカップリングHC3 - KITO(キトー)ハイカップリングHC3 - KITO(キトー)ハイカップリングHC3 - KITO(キトー)ハイカップリングHC3 - KITO(キトー)ハイカップリングHC3 - KITO(キトー)ハイカップリングHC3 - KITO(キトー)
(5件のレビュー)

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。

材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17573097HC306061.1
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17573106HC307071.5
2,490
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17573115HC308082
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
17573124HC3100103.2
3,560
3,098
3,408(税込)
当日出荷
17573133HC3130135.2
5,330
4,598
5,058(税込)
当日出荷
17573142HC3160168
7,350
6,098
6,708(税込)
当日出荷
17573158HC32002012.5
12,180
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17573124
2024-01-27
用途: 吊り具作成
製造業

中心部にある9φ位のピンがすべての重量を支えます。破断重量10t以上と言うことですか、にわかには信じがたいですが、同製品を10年以上使用しているので間違いないでしょう。

対象商品 : 17573115
2020-02-07
用途: チエンエンドレスに使用した
農・林・水産業

すごく良くできているが最後ピンを入れるとき苦労しました 頑丈にできている

対象商品 : 17573124
2017-10-01
用途: 生コンホッパ-吊る時に使用しています。
株式会社川田土建

チェ-ンスリングの元にキト-のグラブフックを取り付ける為に購入しました。3.2T用なので、0.3m3のホッパ-を吊っても余裕で吊れています。

1が参考にしています
対象商品 : 17573115
2015-10-24
用途: 2T用チェーンに3T用フックの取り付け
三陽工業株式会社

スプリングピンでとめるフックより取替えが容易。
ただチェーンとフックが捻れたときの強度がどうでしょうか、
今はまだそのような状態にはなってませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 17573115
2019-01-28
用途: 保守 定期交換
製造業

吊具の部品ですが、
別に壊れたわけではないが、壊れる前に交換。
前に付いていたものも、問題なかったのですが、
事故防止、安全のために、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする