キングカラーズミシン糸

キングカラーズミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングカラーズミシン糸 - フジックス[縫製用品]
(4件のレビュー)

色と色の間隔が短い(約2cm)段染め糸です。
短い区間で色の変化が楽しめます。
本縫いステッチ・飾りステッチ・機械刺繍など、幅広くご利用いただけます。

用途飾り縫い、刺しゅう、ロック用材質ポリエステル方向左ねじり内容量1巻
関連資料:糸見本帳
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色番
長さ(m)
伸度(%)
針規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1757046441271-#50フィラメントタイプCA115002111~14
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757047341271-#50フィラメントタイプCA215002111~14
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757048241271-#50フィラメントタイプCA315002111~14
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757049841271-#50フィラメントタイプCA415002111~14
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757050741271-#50フィラメントタイプCA515002111~14
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757051641271-#50フィラメントタイプCA615002111~14
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757052541271-#50フィラメントタイプCA715002111~14
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757053441271-#50フィラメントタイプCA815002111~14
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757054341451-#30フィラメントタイプCA110002216~18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757055241451-#30フィラメントタイプCA210002216~18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757056841451-#30フィラメントタイプCA310002216~18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757057741451-#30フィラメントタイプCA410002216~18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757058641451-#30フィラメントタイプCA510002216~18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757059541451-#30フィラメントタイプCA610002216~18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757060441451-#30フィラメントタイプCA710002216~18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757061341451-#30フィラメントタイプCA810002216~18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757062241661-#8フィラメントタイプCA15002219~24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757063841661-#8フィラメントタイプCA25002219~24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757064741661-#8フィラメントタイプCA35002219~24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757065641661-#8フィラメントタイプCA45002219~24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757066541661-#8フィラメントタイプCA55002219~24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757067441661-#8フィラメントタイプCA65002219~24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757068341661-#8フィラメントタイプCA75002219~24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1757069241661-#8フィラメントタイプCA85002219~24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707084826-#60スパンタイプCD11500179~14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707174826-#60スパンタイプCD21500179~14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707264826-#60スパンタイプCD31500179~14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707354826-#60スパンタイプCD41500179~14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707444826-#60スパンタイプCD51500179~14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707534826-#60スパンタイプCD61500179~14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707624826-#60スパンタイプCD71500179~14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707784826-#60スパンタイプCD81500179~14
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707874846-#30スパンタイプCD110001816~18
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
175707964846-#30スパンタイプCD210001816~18
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708054846-#30スパンタイプCD310001816~18
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708144846-#30スパンタイプCD410001816~18
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708234846-#30スパンタイプCD510001816~18
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708324846-#30スパンタイプCD610001816~18
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708484846-#30スパンタイプCD710001816~18
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708574846-#30スパンタイプCD810001816~18
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708664856-#20スパンタイプCD15001818~19
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708754856-#20スパンタイプCD25001818~19
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708844856-#20スパンタイプCD35001818~19
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
175708934856-#20スパンタイプCD45001818~19
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
175709024856-#20スパンタイプCD55001818~19
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
175709184856-#20スパンタイプCD65001818~19
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
175709274856-#20スパンタイプCD75001818~19
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
175709364856-#20スパンタイプCD85001818~19
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17570622
2022-08-17
用途: 革製品の作成
サービス業

とても綺麗な色合いで人気でした。リピートしました。

対象商品 : 17570708
2019-06-01
用途: ロープの縫製
サービス業

非常にきれいな配色で縫製した部分がゴージャスに仕上がります。

対象商品 : 17570473
2017-10-08
用途: かわいいので、これでなんでも縫います。
クリキロ造園建設業・工事業

普通の糸よりは高いですが、かわいいので…。モノタロウさんは、他のショップよりも糸の色が分かりやすく表示されているので、選びやすいです。

対象商品 : 17570577
2017-04-29
用途: バッグ制作
製造業

今までは単色で制作していましたがこの通販で見つけて早速購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする