曜日別特売

キングナイロン300Wミシン糸

キングナイロン300Wミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸 - フジックス[縫製用品]

ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。
軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。

用途飾り縫い(下糸用)長さ(m)4000仕様引き揃え材質ナイロン伸度(%)50構成78dtex 2×2番手40繊度(dtex)335伸長力(N)[gf]12.5[1280]内容量1巻
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175709974521-300W401
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175710064521-300W402
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
175710154521-300W403
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175710424521-300WA8
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175710674521-300WA21
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175710764521-300WA24
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175710944521-300WA29
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175711034521-300WA30
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175711284521-300WA38
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175711554521-300WA57
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175711644521-300WA58
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175711824521-300WBE1
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175711984521-300WBE7
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175712074521-300WBE102
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175712164521-300WBR1
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175712254521-300WBR5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175712344521-300WBR6
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175712434521-300WBR9
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175712524521-300WBR12
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175712684521-300WBR31
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175712774521-300WBS33
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175713044521-300WBS101
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175713834521-300WBU111
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175713924521-300WCB6
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175714084521-300WCB31
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175714174521-300WCB111
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175714264521-300WDC101
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175714444521-300WDR3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175714784521-300WDR111
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175714964521-300WEN5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175715484521-300WGB42
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175715934521-300WGR17
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175716724521-300WGY3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175716974521-300WGY8
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175717064521-300WGY11
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175717244521-300WKA7
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175717424521-300WKA111
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175717584521-300WKO1
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175717674521-300WKO3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175717854521-300WKO120
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175717944521-300WLB21
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175718124521-300WLB32
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175718284521-300WLB33
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175718374521-300WLG4
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175718554521-300WNC1
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175718644521-300WNC2
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175718734521-300WNC3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175719434521-300WOV61
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175719524521-300WP363
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
175719684521-300WP569
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする