ノーブランド
メラミン カラー棚板
(2件のレビュー)
材質
MDF+桐
厚さ(mm)
18
仕上
メラミン樹脂コート
内容量
1組(3枚)
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17573228
250×600
600
250
ホワイト
オープン
取扱い終了
17573237
300×600
600
300
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573246
350×600
600
350
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573255
400×600
600
400
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573264
450×600
600
450
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573273
250×900
900
250
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573282
300×900
900
300
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573298
350×900
900
350
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573307
400×900
900
400
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573316
450×900
900
450
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573325
250×1200
1200
250
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573334
300×1200
1200
300
ホワイト
オープン
取扱い終了
17573343
350×1200
1200
350
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573352
400×1200
1200
400
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573368
450×1200
1200
450
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573377
250×1800
1800
250
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573386
300×1800
1800
300
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573395
350×1800
1800
350
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573404
400×1800
1800
400
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573413
450×1800
1800
450
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
17573422
250×600
600
250
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573438
300×600
600
300
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573447
350×600
600
350
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573456
400×600
600
400
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573465
450×600
600
450
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573474
250×900
900
250
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573483
300×900
900
300
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573492
350×900
900
350
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573508
400×900
900
400
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573517
450×900
900
450
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573526
250×1200
1200
250
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573535
300×1200
1200
300
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573544
350×1200
1200
350
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573553
400×1200
1200
400
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573562
450×1200
1200
450
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573578
250×1800
1800
450
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573587
300×1800
1800
450
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573596
350×1800
1800
450
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573605
400×1800
1800
450
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573614
450×1800
1800
450
ビーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
17573623
250×600
600
250
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573632
300×600
600
300
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573648
350×600
600
350
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573657
400×600
600
400
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573666
450×600
600
450
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573675
250×900
900
250
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573684
300×900
900
300
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573693
350×900
900
350
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573702
400×900
900
400
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
17573718
450×900
900
450
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ