フジックス[縫製用品]
キングメタリックミシン糸
本格的な金・銀色のミシン糸です。
従来の金・銀色が手刺しゅう用であったのと異なり、メタリックミシン糸は、本縫いやジグザグ縫いに使用できるポリエステル芯の強力ミシン糸です。
用途
飾り縫い
仕様
カバー
材質
ポリエステル
摩擦係数
3級以上
洗浄方式
4級以上(普通洗濯・強洗濯)
内容量
1巻
関連資料:
糸見本帳
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
構成
繊度(dtex)
伸長力(N)[gf]
伸度(%)
針規格
色番
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17577525
4941-No.1/1号
3000
芯:122dtex、フィルム:125dtex
265
8.1[830]
18
ミシン針(11~14)
金
50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17577534
4941-No.1/1号
3000
芯:122dtex、フィルム:125dtex
265
8.1[830]
18
ミシン針(11~14)
銀
50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17577543
4942-No.3/3号
1500
芯:330dtex、フィルム:205dtex
570
22.0[2250]
24
ミシン針(16~18)
金
30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17577552
4942-No.3/3号
1500
芯:330dtex、フィルム:205dtex
570
22.0[2250]
24
ミシン針(16~18)
銀
30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください