フジックス[縫製用品]
ラメ8本合せ
ラメの輝きがドラマティックに作品を彩る飾り糸です。
ミシン下糸、ルーパー糸、手縫い糸、サガラ刺しゅう、コード刺しゅうなどにご利用いただけます。
用途
飾り縫い、デコレーション用
長さ(m)
500
仕様
引き揃え
材質
ポリエステル
番手
8
内容量
1巻
関連資料:
糸見本帳
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17580018
1934/オーロラ
LM1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17580027
1935/カラー
LM2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17580036
1935/カラー
LM3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17580045
1935/カラー
LM5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17580054
1935/カラー
LM6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください