曜日別特売

室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)

室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) - 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) - 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) - 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) - 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) - 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) - 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) - 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) - 森田アルミ工業
(4件のレビュー)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。
洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。
物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。

取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10内容量1個
注意
※取付の際は、必ず取付説明書をよくお読みの上、手順に従って施行してください。
※ブラケットは、必ず下地に取付けて下さい。なお、取付には「下地探し」や「ドリル」など専用の工具が必要になります。
※本製品は、室内専用です。室外には取付しないで下さい。
※本体をブラケットにしっかりとはめ込んで下さい。
※パイプ、シェルフそれぞれに10kg以上の荷重をかけないで下さい。製品や壁面の破損原因になります。
※パイプに絶対ぶら下がらないで下さい。製品破損やケガの原因になります。
※下から強い衝撃を与えないで下さい。本体がブラケットから外れて落下する恐れがあります。
※分解・修理・改造は行わないで下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17581926W740740×262×80ミルクホワイト
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
56415397W540540×262×80ミルクホワイト
10,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
56415406W540540×262×80ミルクホワイト×バーチ
10,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
56415415W740740×262×80ミルクホワイト×バーチ
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
56415424W16501650×262×80ミルクホワイト
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56415433W16501650×262×80ミルクホワイト×バーチ
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57812537W12501250×262×80ミルクホワイト
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
57812555W12501250×262×80ミルクホワイト×バーチ
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
17581917W19101910×262×80ミルクホワイト
17,800
取扱い終了
返品不可
56415442W19101910×262×80ミルクホワイト×バーチ
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56415424
2022-09-02
用途: 賃貸物件に取り付け
不動産業

二つ金具で、耐荷重10㎏もつか心配でしたが、取り付けてみたらぐらつきもないで、1つビス頭が折れくちゃいました。(少ししかもんでいないのに)

対象商品 : 56415397
2021-01-11
用途: 洋服置場
有限会社 アド・サトウ

とても丈夫な物干し棚です。使いやすい商品です!オススメです!

対象商品 : 56415406
2020-05-29
用途: 部屋の一角に上着を掛ける場所が欲しかった

部屋の一角に上着を掛けるスペースが欲しかったので購入しました。
ちょっとした棚にもなっており、物置スペースもできて一石二鳥。
取付もビス2本で簡単。壁の中の梁を見つけるのが慣れない人には難しいかもしれません。もちろんやった事ある人でしたら簡単。

1が参考にしています
対象商品 : 17581917
2017-07-10
用途: 大量の洗濯物を一度に干すために購入しました
I-sonat株式会社

ベランダが狭く大量の洗濯物を一度に干すために購入しました
自宅の室内窓上に設置しました
設置は下地が木造の上 探芯機もあったので全く問題ありませんでした
特に雨の日の室内干しに活躍してくれています
価格は少々高いような気もしますが、おおむね満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする