No18メイルシュート

No18メイルシュート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18メイルシュート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18メイルシュート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18メイルシュート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18メイルシュート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18メイルシュート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18メイルシュート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)
材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内側ワク)ABS樹脂内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583317真壁用ブラウン真壁用(壁厚)85~135
13,880
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
17583326真壁用ホワイト真壁用(壁厚)85~135
13,880
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583335真壁用ステン真壁用(壁厚)85~135
13,880
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583344真壁用ブラック真壁用(壁厚)85~135
13,880
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583353大壁用ブラウン大壁用(壁厚)135~190
13,880
8,498
9,348(税込)
当日出荷
お客様組立品
17583362大壁用ホワイト大壁用(壁厚)135~190
13,880
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583378大壁用ステン大壁用(壁厚)135~190
13,880
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583387大壁用ブラック大壁用(壁厚)135~190
13,880
8,498
9,348(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17583387
2024-10-25
用途: 玄関ポスト
メイワビルド建設業・工事業

内フタが付いてなかったのを注文したので ちょっと選択ミスでした。でも価格も手頃でまずまずです。

対象商品 : 17583387
2019-09-27
用途: 既存類似製品の老朽化により取替え
製造業

商品の機能・性能に問題は無い。後日、投入口だけの商品があることが判明、必要だったのはその部品のみだったので残念だった。ホームページの中で投入口単品の商品があることが解るようにできると良い。建物側の取付部の傾斜が商品の設定値と異なっており、きっちりと納まらなかった(従来から、そうであった)。多少の調整が可能な商品になると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17583378
2019-06-14
用途: ポスト
建設業・工事業

サイズもちょうどよく色可愛く使いすくて満足してます

対象商品 : 17583387
2017-04-23
用途: ポスト受け口の修理
M2ホーム株式会社不動産業

内部の化粧樹脂がビス止めとなっていて、ビスの部分から割れてしまう。
他の固定方法で製品にしてください。内部のみの販売も考えてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする