曜日別特売

No24ヴィクトリアポスト口

No24ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No24ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No24ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No24ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No24ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)(開口)60×255内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583396-2244216173382278320250ブラウン
12,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
お客様組立品
17583405-2244216173382278320250ホワイト
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583414-2244216173382278320250ステン
12,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583423-2244216173382278320250ブラック
12,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583432-2244216173382278320250パール
9,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17583396
2020-03-13
用途: リフォーム
農・林・水産業

重厚感があり見栄えよく、取り付け作業もスムーズに行えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする