曜日別特売

No18ヴィクトリアポスト口

No18ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No18ヴィクトリアポスト口 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)(開口)52×207内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583448-1843412162866230260197ブラウン
7,510
4,698
5,168(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
17583457-1843412162866230260197ホワイト
7,510
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583466-1843412162866230260197ステン
7,510
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
17583475-1843412162866230260197ブラック
7,510
4,698
5,168(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: リフォーム
有限会社伊藤設計建設業・工事業

30年前のポストの交換です。
全く、デザインも変わっていなくて
超good
です。

対象商品 : 17583475
2022-08-02
用途: 家の修理
その他業種

商品数が多く困った時大変頼りになるモノタロウでした。市内にあるDIYへ行って対象の物を探しましたが何処にも無く、卸店に聞いても個人では対象外?のようで、何時もお願いしている工務店も忙しいからと言われ、以前購入したモノタロウでインターネット検索して見つけた時の安心感は嬉しいものです。

対象商品 : 17583475
2020-03-17
用途: ポストの修理
教育・研究機関

外観は、素晴らしい。シューター部分とネジで止める際に、ねじ山と穴が
ピッタリと合わずに、ネジが完全には入りませんでしたが、なんとか取り付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 17583466
2016-09-03
用途: 以前の物が壊れたので取り換えです。
電気・ガス・熱供給・水道業

ピッタリ合って簡単に取り換えできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする