曜日別特売

No3000ポスト 内フタ付気密型

No3000ポスト 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No3000ポスト 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No3000ポスト 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No3000ポスト 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(3件のレビュー)
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583484真壁用アンバー真壁用(壁厚)95~135
35,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583493真壁用クリアー真壁用(壁厚)95~135
35,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583502真壁用真壁用(壁厚)95~135
35,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583518大壁用アンバー大壁用(壁厚)135~190
35,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
17583527大壁用クリアー大壁用(壁厚)135~190
35,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583536大壁用大壁用(壁厚)135~190
35,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
17583545厚壁用アンバー厚壁用(壁厚)190~290
38,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583554厚壁用クリアー厚壁用(壁厚)190~290
38,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583563厚壁用厚壁用(壁厚)190~290
38,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17583545
2023-05-26
用途: 屋外門壁への設置
その他業種

屋外の門壁に取り付けましたが、正面の貫通部分側コーナ-で隙間があり、防水措置を行いました。少々、価格がアップでもヘッド部分の防水機能があれば良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17583484
2022-12-21
用途: ポスト
建設業・工事業

包装の箱にある寸法図はもっと正確 丁寧にお願いしたい
外壁の箱抜きに手間取った
とてもよくできているが 値段が・・・

1が参考にしています
対象商品 : 17583563
2021-05-05
用途: 既存ポストの置換え
製造業

カタログの色見本が無かったので無難と思われる黒を選択しましたが、アンバーを選べば良かった。各色の見本写真を掲載してほしいです。
交換取付作業については業者施工の通常レベルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする